横浜ディスプレイミュージアム
マムユリ組花L
用途
ラップ付き、ディスプレイボックス入り、国内加工
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
MIX
幅(cm)
30
全長(cm)
55
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682448
FP-1001
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください