横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリテトラゴナハンギング
材質
PE、鉄、実:PE
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
58
実径(cm)
1.2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679612
FG-5287
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください