横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリテトラゴナハンギング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02679612
品番
FG-5287
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、実:PE
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
58
実径(cm)
1.2