曜日別特売

ユーカリリーフバンチ

ユーカリリーフバンチ - 横浜ディスプレイミュージアムユーカリリーフバンチ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア
長さ(cm)
葉長:6~7.5
全長(cm)
37
内容量
1束
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FG-5245 0268285902682859FG-5245ダークグリーン
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
FG-5245 0269415602694156FG-5245ダークパープル
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする