横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリリーフバンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークパープル
ダークグリーン
ダークパープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02694156
品番
FG-5245
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
色
ダークパープル
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア
長さ(cm)
葉長:6~7.5
全長(cm)
37