横浜ディスプレイミュージアム
リリーカスミ付き×3
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
55
花径(cm)
7.5~8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668710
FF-3052
Y
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02671379
FF-3052
PUW
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02672937
FF-3052
W
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02684058
FF-3052
P
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください