曜日別特売

ロングベリースプレー

ロングベリースプレー - 横浜ディスプレイミュージアムロングベリースプレー - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄、実:PE
全長(cm)
62
実径(cm)
0.2~0.5
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FD-0107 0268298102682981FD-0107ブルー
¥820
¥819
¥901(税込)
4日以内出荷
返品不可
FD-0107 0269480202694802FD-0107グリーン
¥820
¥819
¥901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする