横浜ディスプレイミュージアム
ロングベリーリーフスプレー
材質
PE、鉄、PS、実:PS
色
パープル
全長(cm)
85
寸法(Φcm)
葉径:13~17
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02675780
FG-5242
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください