横浜ディスプレイミュージアム
ワイルドベリーバンドル
材質
PE、鉄、PA、PVC、ラフィア、実:PE
全長(cm)
25.5
寸法(Φcm)
一房:11
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682886
FG-5497
ホワイトグリーン
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02690367
FG-5497
グリーンパープル
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください