曜日別特売

丸洗いスランバーシュラフ

丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス

ベージュとチェック柄を合わせたシュラフは、約1.8kgと軽量なので、アウトドア時の持ち運びが楽々。
適正温度2度まで対応し、表地には撥水加工を施したモイスポリ、中綿には軽くてあたたかなダイナチューブファイバーを使用。
汚れた時は丸洗いできるのも嬉しい。

用途
同じ寝袋同士で連結させることでダブルサイズに。
親子で添い寝ができるから、真っ暗なキャンプの夜も安心して眠ることができます。
小さなお子様を持つ家族に最適です。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
内容量
1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納時寸法(cm)
適正温度(℃)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270017672602010(約)直径27×長さ382まで(約)1.8
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
0269986072602030(約)直径30×長さ40.5(-)2まで(約)2.3
取扱い終了
0270096272602020(約)直径29×長さ400まで(約)2
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする