丸洗いラビットファータッチシュラフ
ずっと触っていたくなるようなラビットファー風生地と、柔らかフランネル生地のシュラフは、丸洗い対応でお手入れ簡単。
ラビットファーのような毛足の長い素材を採用し、極上のふわふわ感を実現。
リバーシブルでお好みの生地を肌面にして使用できる。
中綿には軽さと保温性を兼ね備えたダイナチューブファイバーを使用。
同一シュラフで連結してダブルサイズにすれば親子で添い寝もできる。
- 用途
- クッション型収納袋付きで、収納時はクッションとして使ったり、部屋に敷いてラグとしても活躍する。
- 付属品
- 収納袋
- 仕様
- 丸洗い・連結・リバーシブル
- 長さL×幅W(cm)
- (約)190×80
- 主材質
- [表面素材]ポリエステル、[肌面素材]やわらかフランネル、[中綿]ダイナチューブファイバー
- 適応胸囲(cm)
- (約)102まで
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦65×横65×高さ25
- 適正温度(℃)
- 0まで
- 総質量(kg)
- (約)2.8
- 内容量
- 1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ


































