曜日別特売
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919

72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919
72600027 丸洗いラビットファータッチシュラフ ロゴス 02700919

丸洗いラビットファータッチシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700919
品番
72600027
販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
¥12,700

ずっと触っていたくなるようなラビットファー風生地と、柔らかフランネル生地のシュラフは、丸洗い対応でお手入れ簡単。
ラビットファーのような毛足の長い素材を採用し、極上のふわふわ感を実現。
リバーシブルでお好みの生地を肌面にして使用できる。
中綿には軽さと保温性を兼ね備えたダイナチューブファイバーを使用。
同一シュラフで連結してダブルサイズにすれば親子で添い寝もできる。

用途
クッション型収納袋付きで、収納時はクッションとして使ったり、部屋に敷いてラグとしても活躍する。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・連結・リバーシブル
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]ポリエステル、[肌面素材]やわらかフランネル、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)縦65×横65×高さ25
適正温度(℃)
0まで
総質量(kg)
(約)2.8
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする