横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュS マムファーン
用途
ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
AST
幅(cm)
22
全長(cm)
42
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669927
FP-1106
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください