横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュロータス(2P)
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き 鉄心不使用 2本セット商品
材質
ポリエステル、PE
色
MIX
幅(cm)
24
全長(cm)
40
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681398
FP-1084
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください