横浜ディスプレイミュージアム
供花マム
用途
カップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS
色
ミックス
幅(cm)
20
全長(cm)
29
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02674642
FP-1164
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください