曜日別特売
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639

72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639
72601110 冷感・吸汗 インナーシュラフ ロゴス 02700639

冷感・吸汗 インナーシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700639
品番
72601110
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

優れたひんやり感を示す Q-max 値 0.4 以上の接触冷感生地を採用。
手持ちのシュラフにセットすればインナーになるほか、暑い時期にはアイテム単体での使用にも対応する。
洗濯機での丸洗いに対応するので汚れても安心。側面のジッパーを開ければブランケットに。

用途
ひんやり接触冷感生地!ブランケット代わりにもなるインナーシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
接触冷感設計・Q-max値0.4以上・丸洗い
質量(g)
(約)520
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
ナイロン、ポリウレタン
収納時寸法(cm)
(約)直径11×長さ18
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする