抗菌防臭シルキーインナーシュラフ
抗菌防臭シルキーモイスクロスを使ったシュラフ構造のシーツは、シルクのような肌ざわり。
SILVADUR(TM)を用いたことで、AG+(銀イオン効果)による抗菌防臭加工もプラス。
シュラフの中にセットすれば保温性がUPし、より衛生的に使うことができる。
- 用途
- LANXESS社のSilvadur(TM)を採用し、抗菌・防臭性能が高い衛生的なインナーシュラフ。
- 付属品
- 収納袋
- 仕様
- 丸洗い・抗菌処理技術Silvadur採用
- 色
- チャコール
- 質量(g)
- (約)360
- サイズ(cm)
- (約)長さ210×幅84
- 主材質
- 抗菌防臭シルキーモイスクロス
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径9×長さ17
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ

































