曜日別特売
72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086

72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086
72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086
72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086
72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086
72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086
72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086
72600324 抗菌防臭シルキーインナーシュラフ ロゴス 02701086

抗菌防臭シルキーインナーシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02701086
品番
72600324
販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

抗菌防臭シルキーモイスクロスを使ったシュラフ構造のシーツは、シルクのような肌ざわり。
SILVADUR(TM)を用いたことで、AG+(銀イオン効果)による抗菌防臭加工もプラス。
シュラフの中にセットすれば保温性がUPし、より衛生的に使うことができる。

用途
LANXESS社のSilvadur(TM)を採用し、抗菌・防臭性能が高い衛生的なインナーシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・抗菌処理技術Silvadur採用
色
チャコール
質量(g)
(約)360
サイズ(cm)
(約)長さ210×幅84
主材質
抗菌防臭シルキーモイスクロス
収納時寸法(cm)
(約)直径9×長さ17
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする