横浜ディスプレイミュージアム
洋花カラー仏花ブッシュY/O S
用途
DB/OPPプリント入り
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
YOR
幅(cm)
22
全長(cm)
41
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02688441
FP-1029
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください