焼きおにぎり器
味付けしたおにぎりを挟めば焼きおにぎりがおいしく作れるアイテム。
グリルの焼網に直接おにぎりを置かないので、焦げ付く心配もなくお手入れラクラク。
小さめのサイズなら同時に3~4個焼けるほか、牡蠣や海老などを炙る時にも最適。
ハンドルを本体に格納できるので収納サイズもコンパクト。
- 用途
- 焼網がなくてもおにぎりや食材が両面綺麗に焼ける。
- 寸法(cm)
- (約)全長36×幅18×高さ5.5
- 適合サイズ(cm)
- おにぎりサイズ(約)一辺12(最大)
- 主材質
- スチール
- 全質量(g)
- (約)300
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦18×横26×高さ5.5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ






























