DX自在ロープ
ポールをたてたり、洗濯物を干すために張ったり、マルチに使えるロープ。調節できるアルミコードスライダー付き。
- 用途
- サイトに馴染む、カーキ色の自在ロープ。アルミコードスライダー付き。
- 仕様
- アルミコードスライダー付
- 色
- カーキ
- 直径(Φmm)
- (約)4
- 質量(g)
- (約)40×2pcs
- 入数(枚)
- 2
- 全長(m)
- (約)5
- 主材質
- ポリプロピレン
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ



























