曜日別特売
71993304 DX自在ロープ ロゴス 02701838

71993304 DX自在ロープ ロゴス 02701838
71993304 DX自在ロープ ロゴス 02701838
71993304 DX自在ロープ ロゴス 02701838

DX自在ロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02701838
品番
71993304
販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
¥700

ポールをたてたり、洗濯物を干すために張ったり、マルチに使えるロープ。調節できるアルミコードスライダー付き。

用途
サイトに馴染む、カーキ色の自在ロープ。アルミコードスライダー付き。
仕様
アルミコードスライダー付
色
カーキ
直径(Φmm)
(約)4
質量(g)
(約)40×2pcs
入数(枚)
2
全長(m)
(約)5
主材質
ポリプロピレン
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする