DryCore バックパックARC
アウトドアから旅行、レジャーまで幅広く活躍する、LOGOSオリジナル防水バックパック「DryCore(ドライコア)」シリーズ。
本体生地はシリコン加工+ポリウレタン加工で高い撥水・防水性能を実現。
縫い目にはシームテープ処理を施し、さらに世界的ファスナーメーカーYKK製の止水ファスナーを採用することで、水の浸入をしっかり防ぎます。
容量30Lで、衣類やアウトドアギアなど濡らしたくない荷物をたっぷり収納できます。
内部には15インチまでのノートPCやタブレット端末が収納できるPCスリーブを備えており、背面メッシュや、チェストベルトなど機能面も充実。
アウトドアはもちろん、旅行や日常使いにも対応する頼れる防水リュックです。
- 用途
- LOGOSオリジナル防水バックDryCoreシリーズ。
- 仕様
- シームテープ処理・チェストベルト付・PCポケット(15inch)付・YKK止水ファスナー
- 容量(L)
- (約)30
- 加工
- シリコン加工
- 寸法(cm)
- (約)高さ45×幅28×マチ幅18.5
- 主材質
- ポリエステル
- 全質量(g)
- (約)640
- 性別
- ユニセックス
- 室数
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
































