DryCore バックパックVEX
LOGOSオリジナル防水バック「DryCore(ドライコア)」シリーズのバックパック。
容量20Lの程よいサイズ感で、見た目はすっきりスマート。
本体生地はシリコン加工+ポリウレタン加工で高い撥水・防水性能を実現。
縫い目にはシームテープ処理を施し、さらに世界的ファスナーメーカーYKK製の止水ファスナーを採用することで、水の浸入をしっかり防ぎます。
15インチ対応のPCスリーブとキャリーオンベルトを備え、通勤・出張・旅行まで幅広く活躍。
機能性とデザイン性のバランスが取れた、毎日使いたくなる防水リュックです。
- 用途
- LOGOSオリジナル防水バックDryCoreシリーズ。
- 仕様
- シームテープ処理・チェストベルト付・PCポケット(15inch)付・YKK止水ファスナー
- 容量(L)
- (約)20
- 加工
- シリコン加工
- 寸法(cm)
- (約)高さ45×幅28×マチ幅17
- 主材質
- ポリエステル
- 全質量(g)
- (約)520
- 性別
- ユニセックス
- 室数
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


































