37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011

37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011
37402219 DryCore バックパックVEX ロゴス 02699011

DryCore バックパックVEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
02699011
品番
37402219
販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
¥7,255

LOGOSオリジナル防水バック「DryCore(ドライコア)」シリーズのバックパック。
容量20Lの程よいサイズ感で、見た目はすっきりスマート。
本体生地はシリコン加工+ポリウレタン加工で高い撥水・防水性能を実現。
縫い目にはシームテープ処理を施し、さらに世界的ファスナーメーカーYKK製の止水ファスナーを採用することで、水の浸入をしっかり防ぎます。
15インチ対応のPCスリーブとキャリーオンベルトを備え、通勤・出張・旅行まで幅広く活躍。
機能性とデザイン性のバランスが取れた、毎日使いたくなる防水リュックです。

用途
LOGOSオリジナル防水バックDryCoreシリーズ。
色
ネイビー
仕様
シームテープ処理・チェストベルト付・PCポケット(15inch)付・YKK止水ファスナー
容量(L)
(約)20
加工
シリコン加工
寸法(cm)
(約)高さ45×幅28×マチ幅17
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)520
性別
ユニセックス
室数
2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする