曜日別特売
16278 マイクロホース KHT 02702021

マイクロホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702021
品番
16278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

KHTグリースポンプ用マイクロホース。
KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。
PL保険加入商品
ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。

用途
KHTグリースポンプの延長接続に。
長さ(mm)
300
本体質量(g)
78
本体サイズ(mm)
L350×W14×H・D14
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする