曜日別特売

冷感・吸汗エアマクラカバー

冷感・吸汗エアマクラカバー - ロゴス冷感・吸汗エアマクラカバー - ロゴス冷感・吸汗エアマクラカバー - ロゴス冷感・吸汗エアマクラカバー - ロゴス冷感・吸汗エアマクラカバー - ロゴス

別売りの「セルフインフレート まくら」に対応するまくらカバー。
優れたひんやり感を示す Q-max 値 0.4 以上の接触冷感生地を採用。
気温・湿度の高い環境でも、ひんやり「冷感」さらさら「吸汗」生地で、蒸し暑い夏の夜も快適に過ごせます。
洗濯機で丸洗いができるため、いつでも清潔にお使いいただけます。

用途
ひんやり接触冷感生地の枕カバー。
仕様
丸洗いOK
質量(g)
(約)45
構成
本体
長さL×幅W(cm)
(約)35×28
主材質
ナイロン、ポリウレタン
生地
接触冷感生地
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270181172601120
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする