キッチンラック 突っ張り 棚 レンジ台 スライド棚付き 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】
調味料やキッチン用品、ストック品からキッチン家電までひとまとめに収納できる、突っ張り式のキッチンラック。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能です。付属パーツは壁板に引っ掛けるだけでどこでも設置です。使用シーンに合わせて自分好みのレイアウトにすることができます。フックを使ってお玉やトング、ミントを引っ掛けたり、棚には調味料やコーヒーミルなどを置いたり。スライド棚には蒸気の出る炊飯器やケトルを置くことも。カラーは「ナチュラル」「ホワイト」「ブラウン」の3種類からお選びいただけます。【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)壁/棚板:プリント紙化粧繊維板【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
- 用途
- 収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
- 材質
- フレーム:スチール、天板:メラミン樹脂化粧繊維板、棚板:プリント紙化粧繊維板、<ホワイトのみ>メラミン樹脂化粧繊維板
- 備考
- 〇組立式〇アジャスター付
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ

































