ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形
組み合わせを選べるダイニングセット。お部屋の間取やシーンに合わせて自由にレイアウトが可能です。コンパクトなサイズ感で1~2暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感。ダイニングテーブルは一般的なものと比べて低めの高さに設定されているので圧迫感が少なくお部屋を広く見せてくれます。チェアの座面内部には、クッション性の高い衝撃吸収材を使用しており長時間座っても疲れにくく、金属特有のノイズがなる心配もありません。
テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ62cm【梱包サイズ(約)】幅78×奥行77×高さ12.5cm【梱包重量(約)】9.7kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国
チェア(1脚分)【商品サイズ(約)】幅51×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅53×奥行61×高さ25cm【梱包重量(約)】9kg【材質】張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア
共通【備考】組立品(プラスドライバーをご用意ください)
- 用途
- ダイニングセットとして。
- 材質
- 主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(cm)
- テーブル:(約)幅75×奥行75×高さ65、チェア(1P):(約)幅51×奥行64.5×高さ77×座面高42
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ



















![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095546-261105-02.jpg)





![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)







