曜日別特売
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587

 

SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587
SH-8639NA-BL-3SR ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形 萩原 02707587

ソファダイニングセット ダイニングセット ダイニングテーブルセット 2人掛け 幅75 正方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブルー
内容量1台注文コード02707587品番SH-8639NA-BL-3SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

組み合わせを選べるダイニングセット。お部屋の間取やシーンに合わせて自由にレイアウトが可能です。コンパクトなサイズ感で1~2暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感。ダイニングテーブルは一般的なものと比べて低めの高さに設定されているので圧迫感が少なくお部屋を広く見せてくれます。チェアの座面内部には、クッション性の高い衝撃吸収材を使用しており長時間座っても疲れにくく、金属特有のノイズがなる心配もありません。
テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ62cm【梱包サイズ(約)】幅78×奥行77×高さ12.5cm【梱包重量(約)】9.7kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国
チェア(1脚分)【商品サイズ(約)】幅51×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅53×奥行61×高さ25cm【梱包重量(約)】9kg【材質】張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア
共通【備考】組立品(プラスドライバーをご用意ください)

用途
ダイニングセットとして。
色
ブルー
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅75×奥行75×高さ65、チェア(1P):(約)幅51×奥行64.5×高さ77×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,402/税込¥4,842
沖縄地方数量1につき¥10,968/税込¥12,065
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする