曜日別特売

ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ

ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ - 萩原

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルと、イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の3点セットです。北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】78×78×9cm(12kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅55×奥行57×高さ70cm【梱包サイズ(約)】56×57×46cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ダイニングセットとして。
材質
主材:天然木、天板:(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板
備考
〇組立式
タイプ
Dタイプ
寸法(cm)
テーブル:(約)幅75×奥行75×高さ70、チェア:(約)幅55×奥行57×高さ70×座面高42
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BT-8627-44LNT-3SR 0270574002705740BT-8627-44LNT-3SRナチュラル
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8627-44LBR-3SR 0270846102708461BT-8627-44LBR-3SRライトブラウン
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする