曜日別特売
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461

 

BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461
BT-8627-44LBR-3SR ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ 萩原 02708461

ダイニングテーブル セット 角型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 幅75cm コームバックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ライトブラウン
内容量1台注文コード02708461品番BT-8627-44LBR-3SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルと、イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の3点セットです。北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】78×78×9cm(12kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅55×奥行57×高さ70cm【梱包サイズ(約)】56×57×46cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ダイニングセットとして。
色
ライトブラウン
材質
主材:天然木、天板:(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板
備考
〇組立式
タイプ
Dタイプ
寸法(cm)
テーブル:(約)幅75×奥行75×高さ70、チェア:(約)幅55×奥行57×高さ70×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,215/税込¥3,537
沖縄地方数量1につき¥8,132/税込¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする