曜日別特売

ダイニングテーブルセット 幅120cm 4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ

ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ - 萩原

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルと、イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の5点セットです。北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
テーブル【商品サイズ(約)】幅120×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】124×77×9cm(18kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅50×奥行55×高さ85cm【梱包サイズ(約)】57×50×43.5cm(12kg)/57×50×43.5cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ダイニングセットとして。
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板
色
ナチュラル
備考
〇組立式
タイプ
Bタイプ
寸法(cm)
テーブル:(約)幅120×奥行75×高さ70、チェア:(約)幅50×奥行55×高さ85×座面高42
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707892BT-8626-42-LNT-5SR
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,030/税込¥11,033
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする