曜日別特売
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892

 

BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892
BT-8626-42-LNT-5SR ダイニングテーブルセット 幅120cm  4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ 萩原 02707892

ダイニングテーブルセット 幅120cm 4人掛け 5点セット 角型 ウィンザーチェア ファンバックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02707892
品番
BT-8626-42-LNT-5SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルと、イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の5点セットです。北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
テーブル【商品サイズ(約)】幅120×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】124×77×9cm(18kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅50×奥行55×高さ85cm【梱包サイズ(約)】57×50×43.5cm(12kg)/57×50×43.5cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ダイニングセットとして。
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板
色
ナチュラル
備考
〇組立式
タイプ
Bタイプ
寸法(cm)
テーブル:(約)幅120×奥行75×高さ70、チェア:(約)幅50×奥行55×高さ85×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,030/税込¥11,033
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする