アイアンダイニング3点セット 幅70cm ダイニングテーブルセット 2人用 正方形 木目調 省スペース
ダイニングセット 3点セット 幅70cmのコンパクト設計で、省スペースに置ける正方形ダイニングテーブルセット。2人用・2人掛けにちょうどいいサイズ感で、一人暮らしや二人暮らし、ワンルームや新生活におすすめの食卓セットです。木目調の天板とアイアン・スチール脚を組み合わせた、おしゃれな北欧風デザイン。シンプルでインテリアに馴染みやすく、リビングダイニングや限られたスペースにもすっきり設置できます。チェア付きの3点セット(テーブル+椅子2脚)なので、届いてすぐ使えるダイニングセット。コンパクトながら安定感のある設計で、食事はもちろん、デスクや作業テーブルとしても活躍します。省スペース・コンパクト・おしゃれを兼ね備えたダイニングテーブルセット。2人用ダイニングセット、コンパクトダイニング、正方形テーブルをお探しの方に最適です。【商品サイズ(約)】テーブル:幅70×奥行70×高さ71cmチェア:幅40×奥行46×高さ78cm【梱包サイズ(約)】87×75×14cm(19.8kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、金属(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品
- 用途
- ダイニングセットとして。
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ