回転式コレクションラック
360°回転式なので、見たいコレクションをスムーズに取り出せます。
幅42×奥行42cmの省スペース設計で、お部屋の限られたスペースにも設置しやすいサイズです。
フィギュアやミニカー、アクリルスタンド、雑貨など、お気に入りのコレクションを美しくディスプレイできます。
本体にはメラミン加工を施した合成樹脂化粧繊維板を使用しており、傷や汚れに強く、お手入れも簡単です。
高さ約97cmで見やすく収納しやすいサイズで、コレクションが整理できます。
可動棚は6枚付属。フィギュアや雑貨など収納するアイテムに合わせて、お好みの位置に設置できます。
フックは6個付属。フック穴に取り付けることで、キーホルダーやアクセサリーなどを掛けて便利に収納できます。
耐荷重:天板20kg,棚(1段)15kg,可動棚(1枚)1kg,全体耐荷重70kg
- 用途
- サイズ(約)
幅42×奥行42×高さ97cm
重量(約)
16.5 kg
材質
(本体)合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
(取手・フック)スチール
生産国
中国
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ






























