曜日別特売

ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62

ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原ランドセルラック 2人用 完成品 組立不要 隠しキャスター付き 教科書収納 子供部屋 幅62 - 萩原

ランドセルの定位置にぴったり。お片付け習慣が身に付くラック。お子様が使いやすい高さなので、毎日のお片付けも楽しく簡単に!天板にはランドセルを2個並べて置けます。A4が入る本棚スペースや、引き出し収納オープン収納など、学用品がスッキリ収まる設計。両サイドには取り外し可能なフック。かばんなどを掛けるのに便利です。さらに、隠しキャスター付きで掃除や移動もラクラク。フックを取り付けるだけのほぼ完成品なので、お届け後すぐに使える点もおすすめです。無塗装の木材を使用しているため、ペンキを塗ってアレンジも楽しめます。【商品サイズ(約)】幅62(フック込74)×奥行40×高さ60cm【梱包サイズ(約)】66×44×64cm(12.6kg)【材質】天然木パイン材【生産国】中国【備考】フックのみ取り付け(プラスドライバーが必要)

用途
子供部屋用収納 、ランドセルラックとして。
材質
主材:天然木
色
ナチュラル
備考
〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅62(フック含む74)×奥行40×高さ60
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706921MCC-6431NA
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方1¥4,276/税込¥4,704
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする