曜日別特売
25194 乾電池式ミニドライバー KENOH 02708847

25194 乾電池式ミニドライバー KENOH 02708847
25194 乾電池式ミニドライバー KENOH 02708847
25194 乾電池式ミニドライバー KENOH 02708847
25194 乾電池式ミニドライバー KENOH 02708847
25194 乾電池式ミニドライバー KENOH 02708847

乾電池式ミニドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02708847
品番
25194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

単三乾電池(別売)4本使用。
モーター電圧 DC6V
締付トルク 3.0 N.m(最大)
定格時間 5分

用途
家具などの組み立て、ねじ締め・緩め、下穴あけに。
付属品
ドライバービット 片ビット-4x50mm 片ビット-6×50mm 片ビット+PH1x50mm 片ビット+PH2x50mm
本体質量(g)
222.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
210
ねじ締め能力
木ネジ最大Φ3.1mm(2x4材)
穴あけ能力
木工ドリル刃最大Φ3.0mm(2x4材)
本体サイズ(mm)
L155×W115×H・D46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする