肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製 選べる脚数 【2脚・4脚】

肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原肘付き ダイニングチェア セット売り ハーフアーム アイアン 北欧 モダン 木製  選べる脚数 【2脚・4脚】 - 萩原

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。立ち座りがしやすい便利なハーフサイズの肘置きや、座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。【商品サイズ(約)】幅56×奥行57.5×高さ71cm【梱包サイズ(約)】55×52×62cm(14.2kg)【材質】背・座部:積層材フレーム:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステル/合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
材質
フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
(約)幅56×奥行57.5×高さ71×座面高43
内容量
1セット(2脚)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706266LC-4835BR-PBK-2Sブラウン/ブラック
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月中旬
02706519LC-4835NA-LGY-2Sナチュラル/ライトグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707271LC-4835NA-DGY-2Sナチュラル/ダークグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707386LC-4835NA-BE-2Sナチュラル/ベージュ
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707612LC-4835BR-DGY-2Sブラウン/ダークグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする