AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
IP68 防水中継コネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
02709380
品番
RA-M4012-SD
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
用途
電源コードを防水して延長が可能!
材質
66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム
色
黒
外形寸法(mm)
60×210
ねじ規格
M40×1.5
最小径(Φmm)
樹脂部:32
使用環境温度(℃)
-40~100(瞬時120)
適合電線径(Φmm)
12.4~9
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68
関連資料:
(1.95MB)
注意
※詳細は動画概要欄をご覧ください