[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用
開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に
コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合にご利用ください。
コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています。
取付可能質量は150kg以下です。
- セット内容
- 2コ入
- 材質
- 鉄
- 質量(kg)
- 1
- 表面処理
- 溶融亜鉛すず合金めっき
- 板厚(mm)
- 3.2
- 適合バンド
- 幅40mm(t.1.6)のバンド
- 入数
- 1
- 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
- 60/60/124
- 適合キャビネット
- 屋外用/OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMH、屋内外兼用/RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B【板厚】2.3mm以下
- 適合ポール径(Φmm)
- Φ130~400(ただし以下の機種はΦ200~400,W=400/H=800、W=500/H=500)
- 適合キャビネット(mm)
- W=300/H=800まで、W=400/H=800まで、W=500/H=500まで、D/160、200
- 内容量
- 1セット(2個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02712530 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)
![注文コード:02712530 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-04.jpg)
![注文コード:02712530 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-06.jpg)















