- セット内容
- 2コ入
- 材質
- 鉄
- 質量(kg)
- 1
- 表面処理
- 溶融亜鉛すず合金めっき
- 板厚(mm)
- 3.2
- 適合バンド
- 幅40mm(t.1.6)のバンド
- 入数
- 1
- 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
- 60/60/124
- 適合キャビネット
- 屋外用/OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMH、屋内外兼用/RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B【板厚】2.3mm以下
- 適合ポール径(Φmm)
- Φ130~400(ただし以下の機種はΦ200~400,W=400/H=800、W=500/H=500)
- 適合キャビネット(mm)
- W=300/H=800まで、W=400/H=800まで、W=500/H=500まで、D/160、200