曜日別特売
HE230005P-STR1C ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] 02712749

HE230005P-STR1C ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] 02712749
HE230005P-STR1C ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] 02712749
HE230005P-STR1C ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] 02712749

ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
02712749
品番
HE230005P-STR1C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。

用途
配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
材質
PE熱収縮チューブ錫(低温ハンダ)シリコン接着剤
色
赤
融点(℃)
ハンダ:115
作業温度範囲(℃)
【一般作業温度】-55~105、【収縮作業温度】60以上
収縮率
2:1
耐電圧(V)
600
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする