曜日別特売
Q455C1052 弁リンケージ azbil(旧:山武) 02711997

弁リンケージ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02711997
品番
Q455C1052
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

制御弁とコントロールモータを連結する弁リンケージ
コントロールモータの回転運動を往復運動に変換し、制御弁を開閉
C形は小・中口径弁用、D形は大口径弁用、F形は低トルクモータ対応の小口径弁用
バルブ開度を容易に確認可能
制御弁全閉時の過大な負荷を防ぐ応力緩衝機構を搭載
調整・取付が容易
V5063A単座弁、V5064A複座弁、V5065A混合三方弁に対応
MY3000シリーズなどのコントロールモータと組み合わせ可能

用途
最大ステムスラスト
・Q455C:715N
・Q455D:715N
・Q455F:352N
ストローク調節可能範囲(弁リフト)
・Q455C:9.5~19mm
・Q455D:9.5~38mm
・Q455F:9.5~19mm
塗装
・カバー:グレイエナメル
・フレーム:アルミダイカスト(地肌)
付属品
・コントロールモータ取付部品(六角ボルト、ナット、ワッシャ各4個)
・六角棒スパナ(呼び4)
関連資料:(1.59MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする