ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02731281
品番
RAD996N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
その他
【光束維持時間】40000時間
色
白
タイプ
2000
消費電力(W)
10
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
定格光束(Lm)
1900
調光の可否
不可
演色性(Ra)
82