シリコンブロアーマルチノズル
カメラや交換レンズ、パソコン周辺機器などのメンテナンスに便利な高機能ブロアーです。
用途に応じて使い分けられるマルチノズル仕様が最大の特徴で、広範囲を効率よく清掃できるロングノズルと、細かな隙間や精密部分のホコリを狙って吹き飛ばせるソフトショートノズルを付属しています。さらにブラシも装着できるため、こびりついたゴミをかき出しながら清掃することが可能です。
本体には耐久性に優れたシリコンゴムを採用。手のひらにフィットする握りやすい形状で、滑りにくいグリップデザインにより安定したポンピングを実現します。先端が柔らかいショートノズルは機材に接触しても傷を付けにくく、大切なカメラやOA機器の清掃にも安心して使用できます。
また、立てて置けるスタンド形状やストラップホールを備え、使いやすさや携帯性にも配慮。
1台で幅広いクリーニング用途に対応できるため、カメラユーザーはもちろん、デスク周りの機器を手軽にメンテナンスしたい方にもおすすめのアイテムです。
- 材質
- 本体/ソフトショートノズル:シリコンゴム、ロングノズル:PP、ブラシ:山羊毛
- 全長
- 約146mm(ロングノズル装着時)、約124mm(ソフトショートノズル装着時)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約56(付属品を全て含む)
- 直径(mm)
- 約53
- 内容量
- 1個
商品説明動画
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ




























