曜日別特売
KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816

本体

KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816
KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816
KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816
KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816
KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816
KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816
KMC-96BK シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業 02731816

シリコンブロアーマルチノズル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02731816
品番
KMC-96BK
参考基準価格(税別)¥1,536販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

カメラや交換レンズ、パソコン周辺機器などのメンテナンスに便利な高機能ブロアーです。
用途に応じて使い分けられるマルチノズル仕様が最大の特徴で、広範囲を効率よく清掃できるロングノズルと、細かな隙間や精密部分のホコリを狙って吹き飛ばせるソフトショートノズルを付属しています。さらにブラシも装着できるため、こびりついたゴミをかき出しながら清掃することが可能です。
本体には耐久性に優れたシリコンゴムを採用。手のひらにフィットする握りやすい形状で、滑りにくいグリップデザインにより安定したポンピングを実現します。先端が柔らかいショートノズルは機材に接触しても傷を付けにくく、大切なカメラやOA機器の清掃にも安心して使用できます。
また、立てて置けるスタンド形状やストラップホールを備え、使いやすさや携帯性にも配慮。
1台で幅広いクリーニング用途に対応できるため、カメラユーザーはもちろん、デスク周りの機器を手軽にメンテナンスしたい方にもおすすめのアイテムです。

材質
本体/ソフトショートノズル:シリコンゴム、ロングノズル:PP、ブラシ:山羊毛
全長
約146mm(ロングノズル装着時)、約124mm(ソフトショートノズル装着時)
色
ブラック
質量(g)
約56(付属品を全て含む)
直径(mm)
約53

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする