曜日別特売

スタッキングペール30L ワイド

スタッキングペール30L ワイド - ホームテイストスタッキングペール30L ワイド - ホームテイストスタッキングペール30L ワイド - ホームテイストスタッキングペール30L ワイド - ホームテイストスタッキングペール30L ワイド - ホームテイストスタッキングペール30L ワイド - ホームテイストスタッキングペール30L ワイド - ホームテイストスタッキングペール30L ワイド - ホームテイスト

シンプルですっきりとしたデザインのポールハンガー。
スリム設計で場所を取らず、様々なテイストに馴染むので置く場所を選びません。特徴的なフォルムで、 置くだけで存在感のあるオブジェの様な佇まいも魅力的です。
場所を取らないスリム設計
様々な掛け方が出来るフォルム
シンプルデザインのスチール製

材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×30×167.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731256SH-01-MIP-45-DGY
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする