曜日別特売
JR12V35WUVWK3A エコクールハロゲン広角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02734799

エコクールハロゲン広角35WJR12V35WUVWK3A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02734799
品番
JR12V35WUVWK3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
種別
35W形 広角
寸法(mm)
全長40×径35
消費電力(W)
35
口金
GZ4
本体質量(g)
12
ビームの開き(°)
34
電球形状
ハロゲン球

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする