間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】
- 幅(mm)
- 25
- 全長(mm)
- 600
- 質量(kg)
- 0.4
- 取付
- 直付・壁付・床取付
- 高さ(mm)
- 28
- 消費電力(W)
- 11
- 本体
- アルミ・シルバーアルマイト仕上
- 光源
- LED
- 別売付属品
- 調光器
- ランプ寿命
- 40000時間
- 皮相電力(VA)
- 【100V】11 / 【200V】12 / 【242V】13
- グリーン購入法
- 適合
- 適正電圧(V)
- 100-242V
- パネル
- ポリカーボネート・乳白色
- LED交換
- 不可
- 調光範囲
- 約1~100%
- 演色性(Ra)
- 93
- 内容量
- 1台
注意
※単体・終端専用(始端・中間使用不可)※電源穴の位置にご注意ください
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ


































